GARANT Fräs-Wendeschneidplatte AOMT110408 ER, für Softcut®90° Fräser, HB7930-1

Artikel-Nr.: 215472 TI
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,64 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    9,70 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
307 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte AOMT110408 ER
Typ Ti
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7930-1
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,12 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215472 TI
EAN / GTIN 4069515039321
Herstellernummer 215472 TI
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Ti > 850 N/mm²
S
40
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte