GARANT Fräs-Wendeschneidplatte AOMT110404 SR, für Softcut® Fräser, HB7520-1

Artikel-Nr.: 215451 ST1400
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,64 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    9,70 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 477 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte AOMT110404 SR
Typ ST1400
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7520-1
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,18 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215451 ST1400
EAN / GTIN 4069515039253
Herstellernummer 215451 ST1400
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
P
220
Stahl < 1100 N/mm²
P
220
Stahl < 1400 N/mm²
P
200
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte