{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Softcut® | |
| Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
| Schaftausführung | Weldonschaft | |
| Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
| Fräsverwendung | Eckfräsen | |
| Teilung der Schneiden | ungleich | |
| Innenkühlung | ja | |
| Zerspanungsstrategie | MTC | |
| Werkzeugaustausch | PowerCard | |
| effektive Schneidenanzahl Zeff | 2 | |
| Anzahl Wendeschneidplatten | 6 | |
| maximale Schnitttiefe ap max | 30 mm | |
| Auskraglänge L1 | 45 mm | |
| Gesamtlänge Lges | 101 mm | |
| Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
| passende Wendeschneidplatte | AO.T1104 | |
| Wendeplattenschrauben-Set | 219799 10 (8IP; 1,5Nm) | |
| Produktart | Eckfräser |
| Artikelnummer | 215413 25/2 | |
| EAN / GTIN | 4069515039024 | |
| Herstellernummer | 215413 25/2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |