{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Softcut® | |
| Schneiden-⌀ DC | 52 mm | |
| Anzahl Schneiden Z | 6 | |
| Schaftausführung | mit Bohrung | |
| Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
| Fräsverwendung | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
| Teilung der Schneiden | ungleich | |
| Innenkühlung | ja | |
| Zerspanungsstrategie | MTC; MTC | |
| Werkzeugaustausch | PowerCard | |
| Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
| Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
| ⌀ D3 | 40,8 mm | |
| Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 92,8 mm | |
| Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 101,3 mm | |
| Bohrzirkularfräsen ap | 2,9 mm | |
| Rampingwinkel αmax | 1,2 Grad | |
| Rampinglänge L für αmax | 21,5 mm | |
| passende Wendeschneidplatte | AO.T1104 | |
| Wendeplattenschrauben-Set | 219799 10 (8IP; 1,5Nm) | |
| Produktart | Eckfräser |
| Artikelnummer | 215411 52/6 | |
| EAN / GTIN | 4069515038928 | |
| Herstellernummer | 215411 52/6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |