• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gürtel COMPLETE, Unisex, Schwarz, Größe 140

Artikel-Nr.: 21450-990-09 140
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 21450-990-09 140
EAN / GTIN 5711074918423
Herstellernummer 21450-990-09 140
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Elastisches Material, das sich dem Körper anpasst
  • Verschluss mit verstellbarer Schnalle

Merkmal:

  • Der Gürtel ist flammhemmend und frei von Metallen
  • Flexibler Stoff, der sich der Form des Körpers anpasst
  • Verschluss mit verstellbarer Schnalle
  • Gürtelbreite 3,8 cm
  • Gewebezusammensetzung: 45% Modacryl/30% Baumwolle/15% Elasthan/10% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte:

Hinweis:

  • Nicht wäsche
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet