• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rueckschlagfreier Hammer 60 mm

Artikel-Nr.: 212A.60
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
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212A.60
EAN / GTIN 3148511484906
Herstellernummer 212A.60
L-Nummer L60130 725
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Glasfaserstiel
  • Mittelstück aus Stahl
  • Leicht auswechselbare Spezial-Aufsätze aus Nylon
  • Härte Shore D 74 ± 5
  • Ergonomischer PVC-Griff
  • Epoxid schwarz

Merkmal:

  • d [mm]: 60
  • L [mm]: 330
  • L1 [mm]: 145
  • Gewicht in Kilogramm: 1,664