{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ISO-Code Wendeschneidplatte | XDPW 120408 SR | |
| Typ | GGG | |
| Eckenradius | 0,8 mm | |
| Sorte | HB4225 | |
| Schneidstoff | Keramik | |
| Programmierradius bei ap max | 2,6 mm | |
| maximale Schnitttiefe ap max | 1,8 mm | |
| Vorschub fz pro Zahn | 1 mm | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
| Artikelnummer | 212990 GGG | |
| EAN / GTIN | 4069515004954 | |
| Herstellernummer | 212990 GGG | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |