• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Soft Shell Jacke Multisafe, Schwarzblau/Hi-vis Gelb, Größe 3XL

Artikel-Nr.: 21202-335-01017 3XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 21202-335-01017 3XL
EAN / GTIN 5711074908394
Herstellernummer 21202-335-01017 3XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winddicht und wasserabweisend
  • Fluoreszierende Kontrastfarbe und mit Reflexen
  • Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz
  • Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen
  • Stehkragen
  • Quick Release Reißverschluss und doppelte Wetterschutzleiste mit Magnetverschluss
  • Gurtband für einen Gasalarm
  • Vorbereitet für die Befestigung eines ID-Kartenhalters
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Mit Druckeffekten
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11611 Class 2 (A1, A2); EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2, F1); EN 13034 (Type 6); EN 13034, category J; EN 61482-1-2 APC 2; EN IEC 61482-1-1 (ELIM 25 cal/cm², ATPV 27 cal/cm²)

Merkmal:

  • Material: 26% MAC/25% PES/23% PU/21% CO/4%AR/1%CF
  • Sicherheitsinformation: Multisafe
  • Zielgruppe: Herren
  • Zertifizierungen: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11611 Class 2 (A1, A2); EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2, F1); EN 13034 (Type 6); EN 13034, category J; EN 61482-1-2 APC 2; EN IEC 61482-1-1 (ELIM 25 cal/cm², ATPV 27 cal/cm²)
  • Produktverwendung: Winter Arbeitskleidung
  • Produkteigenschaften: flammhemmend, winddicht, wasserabweisend

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb