{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
| Anzahl Schneiden Z | 3 | |
| Schaftausführung | mit Gewinde | |
| Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
| Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping | |
| Innenkühlung | ja | |
| Werkzeugaustausch | PowerCard | |
| ⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
| ⌀ D2 | 20,7 mm | |
| Gesamtlänge Lges | 35 mm | |
| Aufnahmegewinde M | M12 | |
| passende Wendeschneidplatte | XDHW 060210 | |
| Wendeplattenschrauben-Set | 219830 (7IP; 1,2 Nm) | |
| Produktart | Tauchfräser |
| Artikelnummer | 211872 25/3 | |
| Herstellernummer | 211872 25/3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |