Aufnahme zylindrisch, Zylinderschaft, für Schneidkopf-⌀ D: 10mm

Artikel-Nr.: 210550 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schneidkopf-⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TopCut
für Schneidkopf-⌀ D 10 mm
Aufnahme Zylinderschaft
Innenkühlung ja
Außen-⌀ d1 9,8 mm
Gesamtlänge L 65 mm
Schaft-⌀ DS h6 16 mm
empfohlenes Anzugsmoment 5 Nm
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 210550 10
EAN / GTIN 4045197521484
Herstellernummer 210550 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeschliffene Aufnahme für GARANT TopCut Einschraubköpfe.
System Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm durch Kombination von Kegel- und Plananlage.
Ohne Spannfläche (für HSC-Bearbeitung). Toleranz = h6.

Hinweis:

Maximale Frästiefe = L1 + I; I = siehe Abmessungen Einschraubköpfe: Nr. 210050210410.
Spannschlüssel = Nr. 219987.
Einsatz für Drehmomentschlüssel = Nr. 219986.
Bei langen Werkzeugauskragungen Technologiedaten reduzieren.