• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 24 mm

Artikel-Nr.: 2100-24
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2100-24
EAN / GTIN 4000896011483
Herstellernummer 2100-24
L-Nummer L60140 3172
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Oberfläche: vernickelt
  • DIN ISO 2936
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 24 mm
  • Abmessungen / Länge: 114 mm
  • Länge l1: 248 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.23 kg