• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher für Innensechskant-Schrauben

Artikel-Nr.: 210.5,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 210.5,5
EAN / GTIN 7610733002870
Herstellernummer PB 210.5,5
L-Nummer L60060 1175

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschraubendreher
  • für Innensechskant-Schrauben
  • präzis gebrochene Kanten, sicheres Einführen in die Schrauben
  • ab Grösse 1.27 mm verchromt
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Grifflänge innen: 95 mm
  • Innensechskant Schraubengrösse metrisch: 5,5 mm
  • Profil: für Innen-Sechskantschrauben mm
  • Stiftlänge innen: 26 mm