PKD-Planfräser mit Bohrung, PKD, ⌀ D: 80mm

Artikel-Nr.: 209810 80
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: PKD
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: ±0,02
  • Zustellrichtung: horizontal und schräg

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 80 mm
Gesamtlänge L 50 mm
Beschichtung PKD
Schneidstoff PKD
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ ±0,02
Zustellrichtung horizontal und schräg
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D
Bohrungs-⌀ 27
Zähnezahl Z 7
Eckenfasenbreite bei 45° 0,1 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu Guss 0,2 mm
Innenkühlung ja
Eckenfasenwinkel 45 Grad
⌀ D3 50 mm
Rampingwinkel αmax 0,5 Grad
axialer Spanwinkel Werkzeug 6
maximale Zustellung Wendeschneidplatte SekS 10 mm
Schaftausführung mit Bohrung
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 209810 80
EAN / GTIN 4069515014878
Herstellernummer 209810 80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu
N
6000
Alu (kurzspanend)
N
6000
Alu > 10% Si
N
2000
PMMA Acryl
N
2000
PE-HD
N
2000
PA 66
N
2000
PEEK
N
2000
PF 31
N
2000
AFK Aramid
N
2000
PVDF GF20
N
2000
POM GF25
N
2000
PA 66 GF30
N
2000
PEEK GF30
N
2000
PTFE CF25
N
2000
PEEK CF30
N
2000
Cu
N
6000
CuZn
N
2000
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-PKD-Planfräser für Schrupp- und Schlichtbearbeitungen. Großzügiger Spanraum für sicheren Abtransport der Späne. Kühlung direkt auf die Schneide. Achswinkel 6° positiv.

Lieferumfang:

Spezielle Befestigungsschraube für optimale Kühlmittelzufuhr.

Hinweis:

Passende Aufsteckdorne befinden sich im Bereich Spannmittel, z.B. Nr. 306530 22. PKD-Planfräser mit Schneidenradius 0,1 mm -1,5 mm auf Anfrage lieferbar.