• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Regenjacke AQUA, Unisex, Schwarz, Größe 4XL

Artikel-Nr.: 20901-873-09 4XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 20901-873-09 4XL
EAN / GTIN 5711074918492
Herstellernummer 20901-873-09 4XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wind- und wasserdicht
  • Das wasserdichte Material hat verschweißte Nähte, so dass Regen nicht eindringen kann
  • Kapuze mit Schnüren
  • Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen
  • Ventilation am Rücken
  • Regulierbare Manschetten

Merkmal:

  • Wind- und wasserdicht
  • Nähte sind verschweißt
  • Kapuze mit Schnüren
  • Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen
  • Vordertaschen mit Klettverschluss
  • Ventilation im Rücken
  • Zugband in der Unterkante
  • Druckknopfregulierung an den Handgelenken
  • Gewebezusammensetzung: 60% Polyester/40% Polyurethan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 200 g/m²
  • Wasserdichte, PU-beschichtete Meterware. Wassersäule 3.000 mm gemäß ISO 811.
  • Brustumfang: 132 cm / 52 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 4-1-X

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb