• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-armiger Laschenabzieher “Economy“ mit osz., höhenvers. Abziehschenkeln, bis 230 mm Spannweite, 150 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 209-02
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 209-02
EAN / GTIN 4021176432736
Herstellernummer 209-02
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 3-armige Laschenabzieher “Economy“ mit oszillierenden und höhenverstellbaren Abziehschenkeln wird zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Die oszillierenden und gebogenen Abziehschenkel passen sich jeder Einbausituation an und sind durch die Verstellmöglichkeit der Spanntiefe sowie Spannweite universell einsetzbar. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.
  • Verstellbare Abziehschenkel zur individuellen Anpassung der Spanntiefe dank Mehrfachbohrung in den Abziehschenkeln
  • Oszillierende Abziehschenkel bieten vielfältige Einstellungsmöglichkeiten

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 250 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 9 13/16
  • Gesamttiefe [mm]: 250 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 9 13/16
  • Gesamthöhe [mm]: 245 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 9 5/8
  • Branche: NFZ, Elektro, Industrie
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 22 mm
  • Gewindemaß: G 1/2 Zoll
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 160 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 9 1/16
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 7 7/8
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 230 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 150 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 7 1/2
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 4,5 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 3/16
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 20 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 13/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 20 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 13/16
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 30 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 1 3/16
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 13 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 1/2
  • max. Drehmoment [Nm]: 50 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 36.88
  • max. Zugkraft [kN]: 25 kN
  • max. Zugkraft [t]: 2,5 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 2.76
  • Umkehrbare Abzughaken: Nein
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 160 mm - 230 mm
  • Anzahl der Spanntiefenverstellung: 2

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb