• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Latzhose mit Knietaschen, Baumwolle Latzhose, Stretch, Schwarzblau, Größe 76C56

Artikel-Nr.: 20769-563-010 76C56
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 20769-563-010 76C56
EAN / GTIN 5711074935826
Herstellernummer 20769-563-010 76C56
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zwei-Wege-Stretch
  • Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
  • Hosenbeine sind ergonomisch geformt
  • Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen
  • Latztasche mit Handytasche und Patte mit verdecktem Druckknopf
  • Bund ist regulierbar
  • Gürtelschlaufen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Vordertaschen
  • Gesäßtaschen
  • Schenkeltasche mit Handyfach, Patte und verdeckten Druckknöpfen
  • Zollstocktasche, mit CORDURA®-Gewebe verstärkt
  • Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D)
  • Einfache und individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe
  • Reflexeffekte
  • Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00718-100, 50451-916 oder 20118-915
  • Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404
  • Die Schrittlänge kann um 3 cm verlängert werden, indem die rote Naht innen am Beinabschluss aufgetrennt wird
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797

Merkmal:

  • Material: 97% Baumwolle/3% Elastolefin
  • Sicherheitsinformation: Standard
  • Zielgruppe: Herren
  • Zertifizierungen: OEKO-TEX® STANDARD 100;
  • Produktverwendung: Arbeitskleidung
  • Produkteigenschaften: für Industriewäsche geeignet

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb