Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

VHM-Vollradiusfräser, ZOX, ⌀ f8 DC: 12mm

Artikel-Nr.: 207030 12

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 12 mm
Beschichtung ZOX
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ f8
Zähnezahl Z 2
Spiralwinkel 45 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,03×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HA
Schneidenlänge Lc 16 mm
Radius R 6 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 38 mm
Freistellungs-⌀ D1 11,4 mm
Gesamtlänge L 73 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Alu kurzspanend 0,073 mm
Korrektur-Faktor für vc 1,25
Farbring gelb
Produktart Vollradius- und Kugelfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 207030 12
EAN / GTIN 4045197125910
Herstellernummer 207030 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
800
Alu (kurzspanend)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft