• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-armiger Laschenabzieher mit osz., höhenverstellbaren Abziehschenkeln, bis 500 mm Spannweite, 540 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 206-3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 206-3
EAN / GTIN 4021176029646
Herstellernummer 206-3
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der schwere, 3-armige Laschenabzieher mit oszillierenden und höhenverstellbaren Abziehschenkeln wird zum zentrischen Abziehen von großen Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die oszillierenden Abziehschenkel passen sich jeder Einbausituation an und sind durch die Verstellmöglichkeit der Spanntiefe universell einsetzbar. Je nach Ausführung unterscheidet sich die Klauenform. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.
  • Verstellbare Abziehschenkel zur individuellen Anpassung der Spanntiefe
  • Oszillierende Abziehschenkel bieten vielfältige Einstellungsmöglichkeiten

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 572 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 22 1/2
  • Gesamttiefe [mm]: 572 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 22 1/2
  • Gesamthöhe [mm]: 430 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 16 15/16
  • Branche: Antriebstechnik, KFZ, NFZ, Kugellager, Elektro, Industrie, Bahn, Schiffbau
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 27 mm
  • Gewindemaß: G 3/4 Zoll
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 19 3/4
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 1 1/2
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 500 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 540 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 21
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 4,5 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 3/16
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 30 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 1 3/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 22 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 7/8
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 58 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 2 1/4
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 19 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 3/4
  • max. Drehmoment [Nm]: 320 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 236.03
  • max. Zugkraft [kN]: 120 kN
  • max. Zugkraft [t]: 12 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 13.23
  • Umkehrbare Abzughaken: Nein
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 0 mm - 500 mm
  • Anzahl der Spanntiefenverstellung: 3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte