• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-armiger Laschenabzieher mit osz., höhenvers. Abziehschenkeln, bis 250 mm Spannweite, 220 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 206-02
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 206-02
EAN / GTIN 4021176029318
Herstellernummer 206-02
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der schwere, 3-armige Laschenabzieher mit oszillierenden und höhenverstellbaren Abziehschenkeln wird zum zentrischen Abziehen von großen Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die oszillierenden Abziehschenkel passen sich jeder Einbausituation an und sind durch die Verstellmöglichkeit der Spanntiefe universell einsetzbar. Je nach Ausführung unterscheidet sich die Klauenform. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.
  • Verstellbare Abziehschenkel zur individuellen Anpassung der Spanntiefe
  • Oszillierende Abziehschenkel bieten vielfältige Einstellungsmöglichkeiten

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 320 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 12 5/8
  • Gesamttiefe [mm]: 320 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 12 5/8
  • Gesamthöhe [mm]: 245 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 9 5/8
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 22 mm
  • Gewindemaß: G 1 1/8 Zoll
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 9 7/8
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 1 1/32
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 250 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 220 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 8 5/8
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 4 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 3/16
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 24 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 15/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 15 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 9/16
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 50 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 2
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 18 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 3/4
  • max. Drehmoment [Nm]: 150 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 110.64
  • max. Zugkraft [kN]: 70 kN
  • max. Zugkraft [t]: 5 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 5.51
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 0 mm - 250 mm
  • Anzahl der Spanntiefenverstellung: 2

Downloads & Dokumente

Passende Produkte