• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-armiger Laschenabzieher mit osz., höhenvers. Abziehschenkeln, bis 150 mm Spannweite, 150 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 206-01
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 206-01
EAN / GTIN 4021176029233
Herstellernummer 206-01
L-Nummer L80010 1663
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der schwere, 3-armige Laschenabzieher mit oszillierenden und höhenverstellbaren Abziehschenkeln wird zum zentrischen Abziehen von großen Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die oszillierenden Abziehschenkel passen sich jeder Einbausituation an und sind durch die Verstellmöglichkeit der Spanntiefe universell einsetzbar. Je nach Ausführung unterscheidet sich die Klauenform. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.
  • Verstellbare Abziehschenkel zur individuellen Anpassung der Spanntiefe
  • Oszillierende Abziehschenkel bieten vielfältige Einstellungsmöglichkeiten

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 204 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 8 1/32
  • Gesamttiefe [mm]: 204 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 8 1/32
  • Gesamthöhe [mm]: 181 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 7 1/8
  • Branche: Antriebstechnik, KFZ, NFZ, Kugellager, Elektro, Industrie, Bahn, Schiffbau
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 17 mm
  • Gewindemaß: M8
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 5 7/8
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 3/4
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 150 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 150 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 5 7/8
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 3 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 1/8
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 18 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 11/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 14 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 9/16
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 41 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 1 5/8
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 8 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 3/8
  • max. Drehmoment [Nm]: 120 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 88.51
  • max. Zugkraft [kN]: 50 kN
  • max. Zugkraft [t]: 5 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 5.51
  • Umkehrbare Abzughaken: Nein
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 0 mm - 150 mm
  • Anzahl der Spanntiefenverstellung: 2