GARANT INOX SlotMachine VHM-Schruppfräser HPC, AlTiN, ⌀ e8 DC: 4mm

Artikel-Nr.: 205449 4
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
350 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Fräsprofil: NF
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 4 mm
Beschichtung AlTiN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Fräsprofil NF
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 40 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 11 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 17 mm
Freistellungs-⌀ D1 3,8 mm
Gesamtlänge L 57 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,15 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 0,023 mm
Korrekturfaktor ap korr 1,5
Farbring blau
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 205449 4
EAN / GTIN 4069515036894
Herstellernummer 205449 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
170
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
Stahl < 1400 N/mm²
P
110
TOOLOX 33
H
105
TOOLOX 44
H
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit angepasstem Kordelprofil, optimierten Nutspanräumen und moderner Hochleistungsbeschichtung. Hervorragend geeignet für die Schruppbearbeitung in Inox-Werkstoffen.
Baumaße ähnlich DIN 6527.

Vorteil:

Die Werkzeuggeometrie ermöglicht besonders eng gerollte Späne die über flache Spanraummulden abgeführt werden. Somit bleibt das Werkzeug extrem kernstabil.

Empfehlung:

Für prozesssicheres Arbeiten, gerade beim Vollnuten, Werkzeugaufnahmen mit 4 Kühlkanalbohrungen verwenden.