• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombihalter für Innen- u. Aussenkühlung, Durchmesser 32 mm, 17.BMT32DLB2000X110

Artikel-Nr.: 204195
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 204195
EAN / GTIN 4069739365008
Herstellernummer 17.BMT32DLB2000X110
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT60B Okuma, Zylindrische Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 17.BMT32DLB2000X110
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 95
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 32 mm
  • Kraglänge (LPR): 139 mm
  • Funktionslänge (WF): 110 mm
  • Schaftgröße: BMT60B Okuma
  • Schnittstellengröße: Ø 32.0 (Bohrstange) mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb