• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schiebermütze FOOD & CARE, Herren, Weiß, Größe S

Artikel-Nr.: 20350-230-06 S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 20350-230-06 S
EAN / GTIN 5711074860821
Herstellernummer 20350-230-06 S
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Industriewäsche bis 60°C sowie Trocknen im Tunnelfinisher geeignet
  • Größenregulierung am Hinterkopf
  • Das Produkt entspricht den HACCP-Prinzipien

Merkmal:

  • Größenregulierung am Hinterkopf
  • Gewebezusammensetzung: 50% Baumwolle/50% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 205 g/m²
  • Twill. Kann max. 2% einlaufen.
  • Kopfumfang: 55 cm / 21.5 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797
  • HACCP

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C
  • Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb