• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer mit Hickory-Stiel 40 mm

Artikel-Nr.: 202H.2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 202H.2
EAN / GTIN 3148517524644
Herstellernummer 202H.2
L-Nummer L60130 1126
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hickorystiel, sichere Stielaufnahme mit Stahlkeil

Merkmal:

  • d [mm]: 40
  • L [mm]: 394
  • L1 [mm]: 128
  • Schaft: 210.MHB11
  • Gewicht in Kilogramm: 1,110