• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Jacke Arbeitsjacke, Weiss/Azurblau, Größe 2XL

Artikel-Nr.: 20254-442-0691 2XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 20254-442-0691 2XL
EAN / GTIN 5711074856640
Herstellernummer 20254-442-0691 2XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verschluss mit verdeckten Druckknöpfen
  • Druckknopfregulierung an den Handgelenken
  • Druckknöpfe aus Metall
  • Schlitze an den Seiten
  • Einsetzen von Namensschildern sowie HF-Chip und UHF-Chip möglich
  • Farbmarkierung für jede Größe
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797; HACCP DIN 10524; HACCP

Merkmal:

  • Material: 65% Polyester/35% Baumwolle
  • Sicherheitsinformation: Standard
  • Zielgruppe: Herren
  • Zertifizierungen: OEKO-TEX® STANDARD 100; HACCP DIN 10524; HACCP
  • Produktverwendung: Arbeitskleidung
  • Produkteigenschaften: ProWash®, für Industriewäsche geeignet