• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ TORX Bit-Steckschlüssel, Tamper-Resistant T10H

Artikel-Nr.: 2025-28 T10H
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2025-28 T10H
EAN / GTIN 4991644007486
Herstellernummer 2025-28 T10H
L-Nummer L60050 8846
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 28 mm
  • Dimension D2: 12 mm
  • Antrieb: 1/4″
  • Innenvierkant
  • T10H
  • Aussentorx mit Loch
  • Oberfläche: verchromt + zinkphosphatiert
  • Material: Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl