• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombihalter für Innen- u. Aussenkühlung, Durchmesser 25 mm, 17.BMT25DTW10X47.5X82.5-15°

Artikel-Nr.: 202359
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
Artikelnummer 202359
EAN / GTIN 4069739358499
Herstellernummer 17.BMT25DTW10X47.5X82.5-15°
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT55C, Zylindrische Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 17.BMT25DTW10X47.5X82.5-15°
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 129,39
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 25 mm
  • Kraglänge (LPR): 102 mm
  • Funktionslänge (WF): 47,5 mm
  • Schaftgröße: BMT55C
  • Schnittstellengröße: Ø 25.0 (Bohrstange) mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung