• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radial Bohr und Fräskopf, EWS - Varia VX3, 60.32VX3DSL200BMTIKDHSD10

Artikel-Nr.: 201605
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
Artikelnummer 201605
EAN / GTIN 4069739355627
Herstellernummer 60.32VX3DSL200BMTIKDHSD10
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, BMT32E, Radialaufnahme doppelt, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 60.32VX3DSL200BMTIKDHSD10
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 100
  • Max. Drehmoment (TQX): 50 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 10000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Kraglänge (LPR): 93 mm
  • Funktionslänge (WF): 55 mm
  • Schaftgröße: BMT32E
  • Schnittstellengröße: EWS Varia VX3
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung
  • Kupplung: 2-Flach