• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer mit Hickory-Stiel 28 mm

Artikel-Nr.: 200H.28
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
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 200H.28
EAN / GTIN 3148517495999
Herstellernummer 200H.28
L-Nummer L60130 3422
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hickory-Stiel mit dreifach gesicherter Stielaufnahme
  • 2 Stahlkeile und 1 Holzkeil

Merkmal:

  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 88
  • L2 [mm]: 28
  • Schaft: 210.MHB02
  • Gewicht in Kilogramm: 0,380