• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer Graphitstiel SLS 26 mm

Artikel-Nr.: 200C.26SLS
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
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 200C.26SLS
EAN / GTIN 3662424029509
Herstellernummer 200C.26SLS
L-Nummer L60130 10475
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Ergonomischer Sicherheitsstiel mit Graphitkern

Merkmal:

  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 80
  • L2 [mm]: 25
  • Gewicht in Kilogramm: 0,370