• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ULTIMATE STRETCH Arbeitsjacke, Damen, Weiss, Größe 3XL

Artikel-Nr.: 20064-511-06 3XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 20064-511-06 3XL
EAN / GTIN 5711074845972
Herstellernummer 20064-511-06 3XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Damen-Passform
  • Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit
  • Schnelltrocknend
  • Rippenbündchen an den Handgelenken
  • Schlitze an den Seiten
  • Verschluss mit verdeckten Druckknöpfen
  • Druckknöpfe aus Metall
  • Einsetzen von Namensschildern sowie HF-Chip und UHF-Chip möglich
  • Farbmarkierung für jede Größe
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797; HACCP DIN 10524; HACCP

Merkmal:

  • Material: 88% Polyester/12% Elastolefin
  • Sicherheitsinformation: Standard
  • Zielgruppe: Damen
  • Zertifizierungen: OEKO-TEX® STANDARD 100; HACCP DIN 10524; HACCP
  • Produktverwendung: Arbeitskleidung
  • Produkteigenschaften: Damen-Passform, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, ProWash®, für Industriewäsche geeignet, schnelltrocknend

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb