• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Thermojacke FOOD & CARE, Unisex, Weiß, Größe 5XL

Artikel-Nr.: 20015-318-06 5XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 20015-318-06 5XL
EAN / GTIN 5711074862665
Herstellernummer 20015-318-06 5XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet
  • Wasserabweisend
  • Das Produkt ist eine Kombination aus festem Stoff und Stretchgewebe. Das Stretchgewebe befindet sich dort, wo zusätzliche Bewegungsfreiheit erforderlich ist
  • Einsetzen von Namensschildern sowie HF-Chip und UHF-Chip möglich
  • Leicht abgeschrägter Kragen, der dicht am Hals abschließt und die Kälte abhält
  • Das Produkt entspricht den HACCP-Prinzipien

Merkmal:

  • Wasserabweisend
  • Teile des Produktes sind aus Stretchstoff
  • Stehkragen
  • Leicht abgeschrägter Kragen, der dicht am Hals abschließt und die Kälte abhält
  • Rippenbündchen an den Handgelenken
  • Schlitze an den Seiten
  • Verschluss mit verdeckten Druckknöpfen
  • Druckknöpfe aus Metall
  • Einsetzen von Namensschildern sowie HF-Chip und UHF-Chip möglich
  • Farbmarkierung für jede Größe
  • Für Industriewäsche geeignet
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 260 g/m²
  • Gesteppte Meterware. Kann max. 2% einlaufen.
  • Brustumfang: 140 cm / 55 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797
  • HACCP

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb