• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-armiger Universal-Abzieher, bis 650 mm Spannweite, 300 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 20-40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 20-40
EAN / GTIN 4021176411861
Herstellernummer 20-40
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 2-armige Universal-Abzieher wird zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Ausgestattet mit robusten und verstellbaren Standardhaken sorgt der Abzieher-Allrounder sowohl beim Außenabziehen als auch Innenausziehen für eine besonders sichere, zerstörungsfreie Demontage.
  • Schraubverbindung ermöglicht leichtes Lösen und besonders festes Anziehen der Abzugshaken mit einem Sechskantschlüssel
  • Anwendung auch bei exzentrischen Bauteilen durch freibewegliche, auf der Traverse gleitende Abzugshaken

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 740 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 29 1/8
  • Gesamttiefe [mm]: 85 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 3 3/8
  • Gesamthöhe [mm]: 451 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 17 3/4
  • Branche: NFZ, Land- und Forstwirtschaft, Antriebstechnik, KFZ, Baugewerbe, Kugellager, Technischer Handel, Handwerk, Industrie, Bahn
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 36 mm
  • Gewindemaß: G 1 Zoll
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 15 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 26
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 9/16
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 650 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 300 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 12
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 4 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 3/16
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 35 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 1 3/8
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 32,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 1 1/4
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 67 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 2 5/8
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 20 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 13/16
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 200 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 710 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 7 7/8
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 27 15/16
  • max. Drehmoment [Nm]: 400 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 295.04
  • max. Zugkraft [kN]: 120 kN
  • max. Zugkraft [t]: 12 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 13.23
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 295.04
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 15 mm - 650 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 200 mm - 710 mm