• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-armiger Universal-Abzieher, bis 520 mm Spannweite, 500 mm Spanntiefe mit verlängerten Abzugshaken

Artikel-Nr.: 20-4-5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 20-4-5
EAN / GTIN 4021176467554
Herstellernummer 20-4-5
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 2-armige Universal-Abzieher mit verlängerten Abzugshaken wird zum Abziehen von tiefsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Ausgestattet mit robusten und verstellbaren Standardhaken sorgt der Abzieher-Allrounder sowohl beim Außenabziehen als auch Innenausziehen für eine besonders sichere, zerstörungsfreie Demontage.
  • Schraubverbindung ermöglicht leichtes Lösen und besonders festes Anziehen der Abzugshaken mit einem Sechskantschlüssel
  • Anwendung auch bei exzentrischen Bauteilen durch freibewegliche, auf der Traverse gleitende Abzugshaken

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 600 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 23 5/8
  • Gesamthöhe [mm]: 451 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 17 3/4
  • Branche: Antriebstechnik, KFZ, NFZ, Industrie, Bahn
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 36 mm
  • Gewindemaß: G 1 Zoll
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 15 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 21
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 9/16
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 520 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 500 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 20
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 4 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 3/16
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 35 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 1 3/8
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 32,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 1 1/4
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 67 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 2 5/8
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 20 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 13/16
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 200 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 590 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 7 7/8
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 23 1/4
  • max. Drehmoment [Nm]: 45 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 33.19
  • max. Zugkraft [kN]: 150 kN
  • max. Zugkraft [t]: 15 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 16.53
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 33.19
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 15 mm - 520 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 200 mm - 590 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte