• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-armiger Universal-Abzieher mit verstellbaren Abzugshaken im Set, bis 350 mm Spannweite, 400 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 20-30-P3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 20-30-P3
EAN / GTIN 4021176003011
Herstellernummer 20-30-P3
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 2-armige Universal-Abzieher mit verstellbaren Abzugshaken wird zum besonders sicheren Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Durch die Ausstattung mit 2 Paaren an Abzugshaken in verschiedenen Längen werden Abziehvorgänge mit diversen Kombinationen und Raumtiefen ermöglicht. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist.
  • Schraubverbindung ermöglicht leichtes Lösen und besonders festes Anziehen der Abzugshaken mit einem Sechskantschlüssel
  • Anwendung auch bei exzentrischen Bauteilen durch freibewegliche, auf der Traverse gleitende Abzugshaken

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 420 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 16 9/16
  • Gesamttiefe [mm]: 60 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 2 3/8
  • Gesamthöhe [mm]: 337 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 13 1/4
  • Branche: NFZ, Baugewerbe, Industrie
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 27 mm
  • Schlüsselweite Haltesechskant [mm]: 46 mm
  • Gewindemaß: G 3/4 Zoll
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 13 3/4
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 0
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 350 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 400 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 15 3/4
  • Spanntiefe Aussenabziehen A1 [mm]: 300 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A1 [inch]: 11 13/16
  • Spanntiefe Aussenabziehen A2 [mm]: 400 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A2 [inch]: 15 3/4
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 4 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 3/16
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 35 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 1 3/8
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 32,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 1 1/4
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 67 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 2 5/8
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 20 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 13/16
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 180 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 440 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 7 1/16
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 17 5/16
  • max. Drehmoment [Nm]: 300 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 221.28
  • max. Zugkraft [kN]: 85 kN
  • max. Zugkraft [t]: 8,5 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 9.37
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 221.28
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 0 mm - 350 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 180 mm - 440 mm