• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-armiger Universal-Abzieher mit verstellbaren Abzugshaken, fetthydr. Spindel, bis 350 mm Spannweite, 200 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 20-30-B
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 20-30-B
EAN / GTIN 4021176885945
Herstellernummer 20-30-B
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 2-armige Universal-Abzieher mit verstellbaren Abzugshaken und fetthydraulischer Spindel wird zum besonders sicheren Abziehen von extrem festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Die fetthydraulische Spindel erreicht eine mittlere Zugkraft von maximal 15 t. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Für Abziehvorgänge mit einer Zugkraft bis zu 10 t und/oder bei beengten Platzverhältnissen kann die mechanische Spindel genutzt werden.
  • Schraubverbindung ermöglicht leichtes Lösen und besonders festes Anziehen der Abzugshaken mit einem Sechskantschlüssel
  • Fetthydraulische Spindel garantiert ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders festsitzenden Teilen bei geringem Kraftaufwand

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 420 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 16 9/16
  • Gesamttiefe [mm]: 60 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 2 3/8
  • Gesamthöhe [mm]: 337 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 13 1/4
  • Branche: NFZ, Antriebstechnik, Elektro, Industrie
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 27 mm
  • Schlüsselweite Haltesechskant [mm]: 46 mm
  • Gewindemaß: G 3/4 Zoll
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 13 3/4
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 0
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 350 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 200 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 7 7/8
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 4 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 3/16
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 35 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 1 3/8
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 37,3 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 1 7/16
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 62,8 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 2 1/2
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 20 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 13/16
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 180 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 440 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 7 1/16
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 17 5/16
  • max. Drehmoment [Nm]: 20 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 14.75
  • max. Zugkraft [kN]: 120 kN
  • max. Zugkraft [t]: 12 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 13.23
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 14.75
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 0 mm - 350 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 180 mm - 440 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb