• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-armiger Universal-Abzieher mit extrem schmalen, schnellvers. Abzugshaken, bis 90 mm Spannweite, 100 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 20-1+S-T
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 20-1+S-T
EAN / GTIN 4021176321344
Herstellernummer 20-1+S-T
L-Nummer L80010 2272
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 2-armige Universal-Abzieher mit extrem schmalen, schnellverstellbaren Abzugshaken und trapezförmiger Auflagefläche an der Klaue wird zum sicheren und bedienungsfreundlichen Abziehen von Getriebezahnrädern, Lagern, Ritzeln, Synchronkörpern und ähnlichen Bauteilen eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die trapezförmigen Auflageflächen der Klaue sorgen dafür, dass auch sehr enge und schlecht zugängliche Zwischenräume erreicht werden.
  • Die extrem schlanke Bauform der Abzugshaken greift optimal bei extrem engen und schlecht zugänglichen Stellen
  • Einfaches, manuelles Lösen der Abzugshaken durch Handstellrändel (Quick Adjust Technology)

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 136 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 5 3/8
  • Gesamttiefe [mm]: 45 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 1 3/4
  • Gesamthöhe [mm]: 183 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 7 3/16
  • Branche: Antriebstechnik, KFZ, NFZ, Elektro
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 17 mm
  • Schlüsselweite Haltesechskant [mm]: 27 mm
  • Gewindemaß: M14 x 1,5
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 16 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 3 9/16
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 5/8
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 90 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 100 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 3 15/16
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 3 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 1/8
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 24 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 15/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 7 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 1/4
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 14 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 9/16
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 3 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 1/8
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 70 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 140 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 2 3/4
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 5 1/2
  • max. Drehmoment [Nm]: 35 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 25.82
  • max. Zugkraft [kN]: 25 kN
  • max. Zugkraft [t]: 2,5 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 2.76
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Ja
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 25.82
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 16 mm - 90 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 70 mm - 140 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte