• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bodenduese verpackt NT Entry Class DN35

Artikel-Nr.: 2.899-811.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.899-811.0
EAN / GTIN 4066529064516
Herstellernummer 2.899-811.0
L-Nummer L00940 2326
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Für eine gründliche Nass- und Trockenreinigung sowie zum Entfernen von Feinstaub und Grobschmutz: Nass-/Trockenbodendüse in DN 35 aus robustem Kunststoff mit 300 Millimeter Arbeitsbreite und seitlichen Laufrollen. Zusätzlich verfügt sie über einen praktischen Parkhaken zum sicheren Abstellen. Das geringe Gewicht der NT-Bodendüse ermöglicht eine einfache Handhabung. Bürstenstreifen und Gummilippen sind per Clip schnell, einfach und vor allem auch werkzeuglos zu wechseln.

Merkmal:

  • Breite: 300 mm
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.3 kg
  • Menge: 1 Stück
  • Standardnennweite: DN 35

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb