• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehoer Filter HEPA

Artikel-Nr.: 2.889-342.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.889-342.0
EAN / GTIN 4054278906485
Herstellernummer 2.889-342.0
L-Nummer L00940 2351
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Erfüllt die hohen Sicherheitsstandards in hygienisch sensiblen Bereichen: Unser hochwirksamer, nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifizierter HEPA-14-Filter überzeugt mit einem Abscheidegrad von 99,995 Prozent und hält somit auch kleinste Partikel im Bereich von wenigen Mikrometern zurück. Selbst Aerosole, Viren und Keime werden zuverlässig und nahezu vollständig abgefangen und nicht wieder an die Umgebungsluft abgegeben.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 186 x 68 x 35 mm
  • Anzahl: 1 Stück
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.1 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb