• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Krümmer Kunststoff DN 35 EL

Artikel-Nr.: 2.889-148.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.889-148.0
EAN / GTIN 4054278256412
Herstellernummer 2.889-148.0
L-Nummer L00940 2026
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dank seiner antistatischen Eigenschaften reduziert der Kunststoffkrümmer in DN 35 die elektrostatische Aufladung beim Saugen, während der integrierte Falschluftschieber beim Reinigen hochfloriger oder sehr dichter Textilbeläge die Schiebekräfte verringert. Der Krümmer liegt ergonomisch optimal und damit sehr komfortabel in der Hand, ist schlauchseitig mit einem Clip-2.0-Anschluss ausgestattet und stellt damit in der Regel die Kompatibilität mit Trockensaugern ab dem Herstellungsjahr 2017 sicher. Auf Zubehörseite befindet sich ein Konusanschluss, mit dem das Saugrohr oder Saugdüsen angeschlossen werden können.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 285 x 90 x 52 mm
  • Anschluss auf Zubehörseite: Konus
  • Anschluss zum Saugschlauch*: Clip 2.0
  • Ausführung: Antistatisch
  • Gewicht: 0.1 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.1 kg
  • Material: Kunststoff
  • Menge: 1 Stück
  • Standardnennweite: DN 35

Lieferumfang:

Krümmer mit Falschluftschieber

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb