• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Filterset AF 30

Artikel-Nr.: 2.863-067.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.863-067.0
EAN / GTIN 4054278926667
Herstellernummer 2.863-067.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das H13-Filterset mit einem hohen Anteil antibakteriell beschichteter Aktivkohle entfernt zuverlässig eine Vielzahl in der Luft befindlicher Schadstoffe mit einem Abscheidegrad von 99,95 % bei 0,3 µm Partikeldurchmesser. Der Filter fängt Stäube, Feinstäube, Partikel, Aerosole, Krankheitserreger und selbst Viren ein. Zusätzlich eliminiert die antibakterielle Beschichtung des Filtermaterials Keime und Bakterien und wird durch eine Aktivkohleschicht ergänzt, die Gerüche, chemische Dämpfe, VOCs (flüchtige organische Verbindungen) und weitere Schadstoffe aus der Luft filtert.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 357 x 178 x 80 mm
  • Gewicht: 0.9 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 1 kg
  • Verpackungseinheit: 2 Stück

Vorteil:

H13-Filtration:
  • H13-Filter zur zuverlässigen Entfernung von Krankheitserregern und Aerosolen.
  • Filtereffizienz von 99,95 %.
Aktivkohleanteil:
  • Zur Bindung von Gerüchen und chemischen Dämpfen.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb