• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Filterset High Protect 13 Solution

Artikel-Nr.: 2.863-038.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.863-038.0
EAN / GTIN 4054278860510
Herstellernummer 2.863-038.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Speziell für unseren leistungsstarken Luftreiniger AF 100 entwickeltes Filterset High Protect 13 Solution. Der Filter befreit die Raumluft sicher und zuverlässig von unerwünschten Stäuben und Feinstäuben, Partikeln und Aerosolen sowie von Krankheitserregern wie Viren. Dabei werden Partikel mit einem Durchmesser von 0,3 µm zuverlässig zu mindestens 99,95 Prozent abgeschieden. Eine zusätzliche Beschichtung des Filtermaterials mit Silberionen eliminiert dazu Keime und Bakterien, während eine Aktivkohleschicht auch Gerüche, flüchtige organische Stoffe, chemische Dämpfe und weitere Schadstoffe beseitigt. Damit eignet sich das Gesamtpaket aus diesem Filterset und dem Kärcher Luftreiniger AF 100 ideal zum Einsatz in Schulen, Büros, Arztpraxen und überall dort, wo ein höheres Personenaufkommen in Innenräumen die Regel ist.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 520 x 255 x 60 mm
  • Gewicht inklusive Verpackung: 2.9 kg
  • Luftdurchsatz: bis zu 650 m³/h
  • Verpackungseinheit: 2 Stück

Vorteil:

Sicherer Rundumschutz bei hohem Luftdurchsatz:
  • Sehr hoher Abscheidegrad von 99,95 Prozent.
  • Zusätzliche antibakterielle Beschichtung und Aktivkohleschicht.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb