• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Filterset Health Solution AF100 x2

Artikel-Nr.: 2.863-034.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.863-034.0
EAN / GTIN 6931043680192
Herstellernummer 2.863-034.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Gesundheitsfilter (HEPA 11-Filter gemäß EN 1882:1998) für unseren Luftreiniger AF 100 ist mit einer effektiven, antibakteriellen Silberbeschichtung ausgestattet, zur Eliminierung von Keimen und Bakterien aus der Raumluft. So verhindert er auch deren Ausbreitung in Räumen und ist die ideale Wahl für Arztpraxen, Menschen mit geschwächtem Immunsystem, wie beispielsweise nach Operationen, und generell während der Erkältungszeit in Büros. Für weitere spezielle Anforderungen sind weitere Filter für den Air Purifier erhältlich.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 524 x 259 x 60 mm
  • Ausstattungsmerkmal: Optional
  • CADR gasförmige Luftverschmutzung: 304 m³/h
  • CADR PM 2,5: 720 m³/h
  • CCM gasförmige Luftverschmutzung: F4
  • CCM PM 2,5: P4
  • Gewicht: 1.1 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 3.2 kg
  • Verpackungseinheit: 2 Stück

Vorteil:

Besondere Eigenschaften für eine sichere Reduzierung von Keimen und Bakterien:
  • Echte, elektrostatische HEPA-Filtertechnik (EN 1882:1998) für beste Funktion.
  • Einzigartige antibakterielle Silberbeschichtung eliminiert Keime und Bakterien.
  • Die exzellente Versiegelung des Filters hält Keime und Bakterien sicher zurück.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb