• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Filterset Smog Solution AF100 2x

Artikel-Nr.: 2.863-033.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.863-033.0
EAN / GTIN 6931043680185
Herstellernummer 2.863-033.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Smogfilter für unseren Luftreiniger AF 100 eignet sich ideal, um in Büros an stark befahrenen Straßen, in Innenstädten sowie ganz allgemein an Tagen mit geringem Luftaustausch in Großstädten die Schadstoffbelastung massiv zu reduzieren. Gesundheitsgefährdender Smog setzt sich aus natürlichem Nebel, Rauch und Abgasen zusammen und wird nebst Feinstaubpartikeln, Ozon und selbst Tabakgeruch zuverlässig aus der Raumluft entfernt. Für andere, spezielle Anforderungen sind weitere Filter für den Air Purifier erhältlich.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 524 x 259 x 60 mm
  • Ausstattungsmerkmal: Optional
  • CADR PM 2,5: 780 m³/h
  • CCM PM 2,5: P4
  • Gewicht: 1.1 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 2.4 kg
  • Verpackungseinheit: 2 Stück

Vorteil:

Besondere Eigenschaften für eine sichere Reduzierung von Smog in der Raumluft:
  • Echte, elektrostatische HEPA-Filtertechnik (EN 1882:1998) für beste Funktion.
  • Die exzellente Versiegelung des Filters hält Smog und Feinstaub sicher zurück.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb