• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Filterset TVOC AF100 2x

Artikel-Nr.: 2.863-032.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.863-032.0
EAN / GTIN 6931043680178
Herstellernummer 2.863-032.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der TVOC-Filter für unseren Luftreiniger AF 100 findet insbesondere in frisch gestrichenen und neu eingerichteten Räumlichkeiten Anwendung, da er zuverlässig gesundheitsschädliche Gase aus der Raumluft entfernt. Dazu gehören auch die Formaldehyde, die vom Umweltbundesamt in die Kategorie 1B „kann Krebs erzeugen“ eingestuft sind und meist in Kunststoffen, Möbeln, Bodenbelägen, Desinfektionsmitteln und Textilien vorkommen. Darüber hinaus ist sein Einsatz auch in Büros sinnvoll, die mit einer überdurchschnittlich hohen Zahl an Kopierern und Druckern ausgestattet sind. Für andere, spezielle Anforderungen sind weitere Filter für den Air Purifier erhältlich.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 524 x 259 x 60 mm
  • Ausstattungsmerkmal: Optional
  • CADR gasförmige Luftverschmutzung: 340 m³/h
  • CADR PM 2,5: 500 m³/h
  • CCM gasförmige Luftverschmutzung: F4
  • Gewicht: 1.1 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 3.5 kg
  • Verpackungseinheit: 2 Stück

Vorteil:

Spezielles Material für mit flüchtigen organischen Verbindungen belastete Räume:
  • Natürliche Aktivkohle filtert flüchtige organische Verbindungen aus der Luft.
  • Die exzellente Versiegelung des Filters hält auch Formaldehyd sicher zurück.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb