• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zyklonvorabscheider CS 40 Me

Artikel-Nr.: 2.863-026.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.863-026.0
EAN / GTIN 4054278234335
Herstellernummer 2.863-026.0
L-Nummer L00940 2083
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Auf Baustellen und in Werkstätten überzeugt der Zyklonvorabscheider CS 40 Me bei Feinstaubanwendungen wie beim Schleifen von Parkett- oder Steinböden oder auch in der holzverarbeitenden Industrie. Passend für alle NT Nass-/Trockensauger von Kärcher ist dieses hocheffiziente Zubehör die ideale Lösung, wenn große Mengen feiner Stäube anfallen. Neben dem Zyklonabscheider gehören ein 40-Liter-Edelstahlbehälter mit 4 robusten Metall-Lenkrollen, ein 2 Meter langer Verbindungsschlauch (DN 40) sowie ein Umbauset für DN 35-Saugschläuche zum Lieferumfang dazu.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 545 x 545 x 835 mm
  • Gewicht: 8 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 8.3 kg
  • Menge: 1 Stück

Vorteil:

Der Abscheidegrad liegt bei über 99 Prozent:
  • Staubfreies und unterbrechungsfreies Arbeiten beim Schleifen und anderen Anwendungen mit Elektrowerkzeugen.
Großer 40-Liter-Edelstahlbehälter mit 4 robusten Metall-Lenkrollen:
  • Exzellente Manövrierfähigkeit auf allen Untergründen, lange Lebensdauer und kinderleichte Behälterentleerung.
Zwei Meter langer, elektrisch leitender Saugschlauch (DN 40) zur Verbindung mit dem Nass-/Trockensauger:
  • Die elektrische Leitfähigkeit des Saugschlauchs verhindert die Gefahr elektrostatischer Aufladung.
Umbauset für DN 35-Saugschläuche zur Verbindung mit stauberzeugenden Geräten mit DN 35-Saugschläuchen:
  • Saugschläuche (DN 35) werden einfach zu Verbindungsschläuchen zwischen dem CS 40 Me und Elektrowerkzeugen.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb