• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lenkrolle ohne Bremse Std. D125

Artikel-Nr.: 2.855-298.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.855-298.0
EAN / GTIN 4054278905969
Herstellernummer 2.855-298.0
L-Nummer L00950 235752
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Lenkrollen ohne Bremse Std. D125 kommen im 2er-Pack und sind standardmäßig in den Expert- und ExpertPro-Varianten des Trolleys verbaut. Sie sind sehr robust und sowohl auf Hartböden als auch Textilbelägen einsetzbar.

Merkmal:

  • 125 mm Durchmesser: Reduziert den benötigten Kraftaufwand beim Schieben des Trolleys im Vergleich zu kleineren Lenkrollen.
  • 125 mm Durchmesser: Unebenheiten des Untergrunds werden teilweise abgefedert.
  • 125 mm Durchmesser: Erhöht den Schiebekomfort.
  • Abmessungen (L × B × H): 197 x 125 x 57 mm
  • Anbringung an allen FlexoMate Trolleys möglich: Einfaches Nachrüsten der Reinigungswagen.
  • Bestelleinheit: PCE
  • Reduzierung des Abrollgeräuschs: Verringert Lärmbelastung für Anwender und Umfeld.

Vorteil:

  • 125 mm Durchmesser
  • Anbringung an allen FlexoMate Trolleys möglich
  • Reduzierung des Abrollgeräuschs

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb