• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Erweiterungsmodul Grundgestell

Artikel-Nr.: 2.855-279.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.855-279.0
EAN / GTIN 4054278905853
Herstellernummer 2.855-279.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Erweiterungsmodul Grundgestell eignet sich zur Abstützung des Müllsacks oder als Transportmöglichkeit für 2 × 6-Liter- oder 1 × 12-Liter-Eimer sowie kleine Reinigungsgeräte wie beispielsweise dem EB 30/1 Li-Ion oder der BR 30/1 C Bp. Sie kann auch am oberen Rahmen des Trolleys angebracht werden, um den Arbeitsbereich zu erweitern und Ablagefläche zu schaffen.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 563 x 331 x 81 mm
  • Bestelleinheit: PCE
  • Einfache Befestigung an den Trolleys: Das Erweiterungsmodul lässt sich mühelos an den Trolleys befestigen und demontieren.
  • Einfache Befestigung an den Trolleys: Es wird keine Einarbeitungszeit für die Anwendenden benötigt.
  • Kann als Ablagefläche verwendet werden: Sie kann auch am oberen Rahmen des Trolleys angebracht werden, um den Arbeitsbereich zu erweitern und Ablagefläche zu gewinnen.

Vorteil:

  • Einfache Befestigung an den Trolleys
  • Kann als Ablagefläche verwendet werden

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb