• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FlexoLink XL

Artikel-Nr.: 2.855-261.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.855-261.0
EAN / GTIN 4054278905709
Herstellernummer 2.855-261.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mithilfe des großen FlexoLink XL lassen sich Reinigungsschilder oder der WVP 10 Adv am Trolley befestigen. Der FlexoLink XL kann entweder an der Leiste für FlexoLink, am FlexoGrip oder am FlexoDock befestigt werden.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 116 x 114 x 122 mm
  • Bestelleinheit: PCE
  • Fixierung von Reinigungsequipment und Reinigungsmaschinen am Trolley: Es lassen sich Reinigungsutensilien wie Warnschilder transportieren.
  • Fixierung von Reinigungsequipment und Reinigungsmaschinen am Trolley: Auch Maschinen wie der WVP 10 Adv können mit dem FlexoLink XL transportiert werden.
  • Schnelle und einfache Befestigung: Lässt sich in Sekundenschnelle an den Befestigungsmöglichkeiten anbringen und entfernen.
  • Schnelle und einfache Befestigung: Schnelle und einfache Befestigung von Reinigungsmaschinen und -equipment bei Bedarf am Trolley.
  • Sowohl an FlexoLink-Leiste, FlexoGrip, FlexoDock und dem kleinen oberen Rahmen der Swift-Version anbringbar: Am FlexoGrip lassen sich 2 FlexoLink XL-Halterungen nebeneinander anbringen.

Vorteil:

  • Fixierung von Reinigungsequipment und Reinigungsmaschinen am Trolley
  • Schnelle und einfache Befestigung
  • Sowohl an FlexoLink-Leiste, FlexoGrip, FlexoDock und dem kleinen oberen Rahmen der Swift-Version anbringbar

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb