• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FlexoLink M

Artikel-Nr.: 2.855-254.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.855-254.0
EAN / GTIN 4054278905631
Herstellernummer 2.855-254.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mithilfe des FlexoLink M lassen sich Maschinen während des Transports am Trolley fixieren. Dazu zählen kleinere Reinigungsmaschinen wie der EB 30/1 oder der HV 1/1. Beim Transport von Staubsaugern wie beispielsweise dem T 9/1 Bp kann der Staubsaugerschlauch praktisch befestigt werden. Der FlexoLink M kann entweder an der Leiste für FlexoLink, am FlexoGrip oder am FlexoDock befestigt werden.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 112 x 99 x 36 mm
  • Bestelleinheit: PCE
  • Fixierung von Reinigungsmaschinen am Trolley: Dazu zählen kleinere Reinigungsmaschinen wie EB 30/1 oder HV 1/1.
  • Fixierung von Reinigungsmaschinen am Trolley: Beim Transport von Staubsaugern wie beispielsweise dem T 9/1 Bp kann der Staubsaugerschlauch fixiert werden.
  • Schnelle und einfache Befestigung: Lässt sich in Sekundenschnelle an den Befestigungsmöglichkeiten anbringen und entfernen.
  • Schnelle und einfache Befestigung: Schnelle und einfache Befestigung von Reinigungsmaschinen bei Bedarf am Trolley.
  • Sowohl an FlexoLink-Leiste, FlexoGrip und dem kleinen oberen Rahmen der Swift-Version anbringbar: Immer der passende Platz am Trolley für die Maschinen.

Vorteil:

  • Fixierung von Reinigungsmaschinen am Trolley
  • Schnelle und einfache Befestigung
  • Sowohl an FlexoLink-Leiste, FlexoGrip und dem kleinen oberen Rahmen der Swift-Version anbringbar

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb